BROTHER - Schriftbandkassette si./metallic schwarz TZe-M951

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEM951
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692588
Sonepar Artikelnummer
120760905
Hersteller Artikelnummer
TZEM951
Hersteller Typ
TZe-M951
Hersteller Artikel Nr.:
TZEM951
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


