BROTHER - Schriftbandkassette si./metallic schwarz TZe-M961

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEM961
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692908
Sonepar Artikelnummer
120760906
Hersteller Artikelnummer
TZEM961
Hersteller Typ
TZe-M961
Hersteller Artikel Nr.:
TZEM961
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
36 mm
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.120 kg


