BROTHER - Schriftbandkassette sign.orange schwarz TZe-B51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TZEB51
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - orange
Bandlänge - 5 m
Breite des Bandes - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766692465
Sonepar Artikelnummer
120760885
Hersteller Artikelnummer
TZEB51
Hersteller Typ
TZe-B51
Hersteller Artikel Nr.:
TZEB51
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
orange
Bandlänge:
5 m
Breite des Bandes:
24 mm
Hitzebeständig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84439990
Gewicht:
0.080 kg


