Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Schriftbandkassette signal gl/sw 24mm TZe-C51

kopierenkopieren
BROTHER - Schriftbandkassette signal gl/sw 24mm TZe-C51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZEC51

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Bandlänge - 5 m

  • Breite des Bandes - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766692496

Sonepar Artikelnummer

120760887

Hersteller Artikelnummer

TZEC51

Hersteller Typ

TZe-C51

Hersteller Artikel Nr.:

TZEC51

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Bandlänge:

5 m

Breite des Bandes:

24 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.080 kg

TZe-Schriftband 24 mm - laminiert (5 Meter Länge)