Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Schriftbandkassette weiß /schwarz 36mm TZe-261

kopierenkopieren
BROTHER - Schriftbandkassette weiß /schwarz 36mm TZe-261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TZE261

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4977766685528

Sonepar Artikelnummer

120760850

Hersteller Artikelnummer

TZE261

Hersteller Typ

TZe-261

Hersteller Artikel Nr.:

TZE261

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

36 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

0.590 kg

extra stark klebend - 36 mm - laminiert (8 Meter Länge)