BROTHER - Thermopapier 105x74mm 50Blatt/Kassette C11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C11
Ausführung - Thermotransfer-Papier
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 48169000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4977766606264
Sonepar Artikelnummer
120760190
Hersteller Artikelnummer
C11
Hersteller Typ
C11
Hersteller Artikel Nr.:
C11
Ausführung:
Thermotransfer-Papier
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
48169000
Gewicht:
0.040 kg
Thermopapier A7 (105 mm x 74 mm) 50 Blatt/Kassette


