Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Thermopapierrollen A4 6 Rollen a 30m Länge PA-R-411

kopierenkopieren
BROTHER - Thermopapierrollen A4 6 Rollen a 30m Länge PA-R-411

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAR411

  • Ausführung - Thermotransfer-Papier

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 48169000

  • Gewicht - 3.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4977766693998

Sonepar Artikelnummer

120760536

Hersteller Artikelnummer

PAR411

Hersteller Typ

PA-R-411

Hersteller Artikel Nr.:

PAR411

Ausführung:

Thermotransfer-Papier

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

48169000

Gewicht:

3.040 kg

Das Thermopapier PA-R-411 von Brother ist speziell für die portablen Drucker PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-673, PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFI und PJ-773 geeignet. Die Packung enthält 6 Rollen à 30 m Länge mit dem Format DIN A4.