Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Transferbänder 300m, 110mm sw BRS-1D300-110

kopierenkopieren
BROTHER - Transferbänder 300m, 110mm sw BRS-1D300-110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS1D300110

  • Zolltarifnummer - 84439990

  • Gewicht - 4.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5014047600289

Sonepar Artikelnummer

120760174

Hersteller Artikelnummer

BRS1D300110

Hersteller Typ

BRS-1D300-110

Hersteller Artikel Nr.:

BRS1D300110

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

4.350 kg

Transferbänder 300m x 110mm schwarz BRS-1D300-110 Brother Spezial. Alternative zu Standard-Bändern mit verbesserter Haftung. Reduzierte Verschmutzung des Druckkopfes.