Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BROTHER - Transferbänder 300m, 110mm sw BSS-1D300-110

kopierenkopieren
BROTHER - Transferbänder 300m, 110mm sw BSS-1D300-110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSS1D300110

  • Zolltarifnummer - 84439990

  • Gewicht - 4.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5014047600265

Sonepar Artikelnummer

120760176

Hersteller Artikelnummer

BSS1D300110

Hersteller Typ

BSS-1D300-110

Hersteller Artikel Nr.:

BSS1D300110

Zolltarifnummer:

84439990

Gewicht:

4.350 kg

Transferbänder 300m x 110mm schwarz BSS-1D300-110 Brother Spezial. Für besonders robuste Anwendungen mit extremem Durchsatz. Temperaturstabil bis 80°C Lagerung.