BRUMBERG - 1-teiliger Einbaur. 1495x295mm weiss RAL9016 für LED-Panel 32066..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81032066
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999928
Sonepar Artikelnummer
121207606
Hersteller Artikelnummer
BR81032066
Hersteller Typ
BR81032066
Hersteller Artikel Nr.:
BR81032066
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1550 mm
Breite:
350 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


