BRUMBERG - 1-teiliger Einbaur. 1545x308mm weiss RAL9016 für LED-Panel 32050..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81032071
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999973
Sonepar Artikelnummer
121207926
Hersteller Artikelnummer
BR81032071
Hersteller Typ
BR81032071
Hersteller Artikel Nr.:
BR81032071
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1600 mm
Breite:
365 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


