Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 230VAC 3-polige Anschlussbox

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 230VAC 3-polige Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR83330000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433915201

Sonepar Artikelnummer

120714315

Hersteller Artikelnummer

BR83330000

Hersteller Typ

BR83330000

Hersteller Artikel Nr.:

BR83330000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt), schwarz. 3-polige Anschlussbox mit 100 mm Anschlussleitung, Material: Kunststoff Die Eingangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Spannung: 230V.