BRUMBERG - 3-Phasen-DALI-Schiene 1m si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR87161250
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 16 W
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433979845
Sonepar Artikelnummer
121107634
Hersteller Artikelnummer
BR87161250
Hersteller Typ
BR87161250
Hersteller Artikel Nr.:
BR87161250
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Farbe:
Silber
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.840 kg


