BRUMBERG - 3-Phasen-DALI-Schiene 1m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR87161070
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230 .. 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 16 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433979821
Sonepar Artikelnummer
121107632
Hersteller Artikelnummer
BR87161070
Hersteller Typ
BR87161070
Hersteller Artikel Nr.:
BR87161070
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230 .. 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


