Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 3-Phasen-DALI-Schiene 4m sw

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 3-Phasen-DALI-Schiene 4m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR87164080

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230 .. 400 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 16 W

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752502364

Sonepar Artikelnummer

121230477

Hersteller Artikelnummer

BR87164080

Hersteller Typ

BR87164080

Hersteller Artikel Nr.:

BR87164080

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230 .. 400 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

16 W

Farbe:

schwarz

Länge:

4000 mm

Busfähig:

Ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Biegbar:

Nein

Breite:

36 mm

Höhe:

33 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.000 kg

3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 4.000 mm, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz.