Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 3207 12VAC GX5,3 max.50W ws gl

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 3207 12VAC GX5,3 max.50W ws gl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00320707

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047723066

Sonepar Artikelnummer

121248417

Hersteller Artikelnummer

BR00320707

Hersteller Typ

BR00320707

Hersteller Artikel Nr.:

BR00320707

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12 V

Einbaudurchmesser:

68 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

13 W

Außendurchmesser:

82 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

BRUMBERG 3207 12VAC GX5,3 max.50W ws gl