Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 3221 12VAC GX5,3 max.50W edelst. ws gl.

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 3221 12VAC GX5,3 max.50W edelst. ws gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00322107

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047745921

Sonepar Artikelnummer

121248418

Hersteller Artikelnummer

BR00322107

Hersteller Typ

BR00322107

Hersteller Artikel Nr.:

BR00322107

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Mit Betriebsgerät:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

BRUMBERG 3221 12VAC GX5,3 max.50W edelst. ws gl.