Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 3258 230VAC GU10 max.50W Federbefestigung

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 3258 230VAC GU10 max.50W Federbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00325800

  • Ausführung - sonstige

  • Fassung - GU10

  • Mit Starteraufnahme - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047757436

Sonepar Artikelnummer

120289875

Hersteller Artikelnummer

BR00325800

Hersteller Typ

BR00325800

Hersteller Artikel Nr.:

BR00325800

Ausführung:

sonstige

Fassung:

GU10

Mit Starteraufnahme:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.066 kg

Hochvoltbügel GU10. . Fassung: GU10, Spannung: 230V AC 50Hz, Art der Dimmung: sonstige.