BRUMBERG - 4-teiliger Aufbaur. 1245x308mm weiss RAL9016 für LED-Panel 32063..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81032064
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999911
Sonepar Artikelnummer
121207282
Hersteller Artikelnummer
BR81032064
Hersteller Typ
BR81032064
Hersteller Artikel Nr.:
BR81032064
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1265 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.990 kg


