BRUMBERG - 4-teiliger Aufbaur. 595x595mm weiss RAL9016 für LED-Panel 32050..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81032051
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999874
Sonepar Artikelnummer
121206092
Hersteller Artikelnummer
BR81032051
Hersteller Typ
BR81032051
Hersteller Artikel Nr.:
BR81032051
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


