BRUMBERG - 48 V-Stromschiene DALI, flache Ausführung, 3.000 mm, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88487380
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48 .. 60 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 15 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520177
Sonepar Artikelnummer
121248795
Hersteller Artikelnummer
BR88487380
Hersteller Typ
BR88487380
Hersteller Artikel Nr.:
BR88487380
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48 .. 60 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
15 W
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
26.2 mm
Höhe:
21 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


