Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 48223015 LED-Einst 350mA 1W o Konv 6500K

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 48223015 LED-Einst 350mA 1W o Konv 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48223015

  • Leistung des Lichtgenerators - 1 W

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff der Fasern - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433950257

Sonepar Artikelnummer

120954453

Hersteller Artikelnummer

BR48223015

Hersteller Typ

BR48223015

Hersteller Artikel Nr.:

BR48223015

Leistung des Lichtgenerators:

1 W

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.140 kg

LED-Einsteigerset I, ohne Konverter. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1 W, Farbtemperatur: 6.500 K, Art der Dimmung: schaltbar.