BRUMBERG - 48V Eckverbinder 90°, sw., für 88488100, 88488200 und 88488300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88489180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 53.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520306
Sonepar Artikelnummer
121248805
Hersteller Artikelnummer
BR88489180
Hersteller Typ
BR88489180
Hersteller Artikel Nr.:
BR88489180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
53.2 mm
Breite:
53.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53.65 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


