Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 5349 Einbau-Befestigungsfeder Länge 40 mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 5349 Einbau-Befestigungsfeder Länge 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00534900

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 40 mm

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047754602

Sonepar Artikelnummer

120288015

Hersteller Artikelnummer

BR00534900

Hersteller Typ

BR00534900

Hersteller Artikel Nr.:

BR00534900

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

40 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73209090

Gewicht:

0.002 kg

Einbau-Feder. Material: Edelstahl.