Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - 5361 12VAC 6-fach-Verteiler AMP 120W

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - 5361 12VAC 6-fach-Verteiler AMP 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00536100

  • Geeignet für - Halogen

  • Für Trafoleistung - 120 W

  • Anzahl der Ausgänge - 6

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047720379

Sonepar Artikelnummer

120429882

Hersteller Artikelnummer

BR00536100

Hersteller Typ

BR00536100

Hersteller Artikel Nr.:

BR00536100

Geeignet für:

Halogen

Für Trafoleistung:

120 W

Anzahl der Ausgänge:

6

Mit Anschlusskabel:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.023 kg

AMP-Verteiler 6-fach für 12 V-Lichtsysteme (AC). AMP-Verteiler 6-fach. Geeignet für 12 V-Lichtsysteme (AC). Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 120 W.