BRUMBERG - Abdeckung zu 38371073 ws matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81271070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433955122
Sonepar Artikelnummer
121207621
Hersteller Artikelnummer
BR81271070
Hersteller Typ
BR81271070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81271070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
91 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


