BRUMBERG - Abdeckung zu 38371643 titan matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81271640
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Titan
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433955153
Sonepar Artikelnummer
121206867
Hersteller Artikelnummer
BR81271640
Hersteller Typ
BR81271640
Hersteller Artikel Nr.:
BR81271640
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Titan
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
91 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


