Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Abhäng. f. 6mm Rohr ws

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Abhäng. f. 6mm Rohr ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88156070

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047776697

Sonepar Artikelnummer

120954469

Hersteller Artikelnummer

BR88156070

Hersteller Typ

BR88156070

Hersteller Artikel Nr.:

BR88156070

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.007 kg

Abhängung für 6mm roh, weiß.