Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BRUMBERG - Akustikpaneel Biro Cirlce Inlay Ø 1200 mm, ink.Befestigung

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR85420580

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752522607

Sonepar Artikelnummer

121248667

Hersteller Artikelnummer

BR85420580

Hersteller Typ

BR85420580

Hersteller Artikel Nr.:

BR85420580

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

1118 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56029000

Akustik-Element Ø 1.200 mm, für Profilhöhe 35 mm, Oberfläche glatt, sage.