Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Akustikpaneel Biro Cirlce Inlay Ø 750 mm, ink.Befestigung

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR85400580

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752522560

Sonepar Artikelnummer

121248643

Hersteller Artikelnummer

BR85400580

Hersteller Typ

BR85400580

Hersteller Artikel Nr.:

BR85400580

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

grün

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

24 mm

Durchmesser:

654 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56029000

Akustik-Element Ø 750 mm, für Profilhöhe 35 mm, Oberfläche glatt, sage.