BRUMBERG - Akustikpaneel mit Ausschnitt 1477 x 277 mm, Paneel 1.670 x 470 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR85320454
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752521013
Sonepar Artikelnummer
121248635
Hersteller Artikelnummer
BR85320454
Hersteller Typ
BR85320454
Hersteller Artikel Nr.:
BR85320454
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1670 mm
Breite:
470 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
59111000


