BRUMBERG - Akustikpaneel mit Ausschnitt 602 mm, Paneel 795 mm, inkl. Abhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR85310101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 795 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520931
Sonepar Artikelnummer
121248627
Hersteller Artikelnummer
BR85310101
Hersteller Typ
BR85310101
Hersteller Artikel Nr.:
BR85310101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
795 mm
Breite:
795 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
59111000


