Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - ALVEUS 12VAC GX5,3 max.50W gold gl

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - ALVEUS 12VAC GX5,3 max.50W gold gl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR01-70079

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Nennspannung - 12 V

  • Einbaudurchmesser - 57 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047732211

Sonepar Artikelnummer

121248427

Hersteller Artikelnummer

BR01-70079

Hersteller Typ

BR01-70079

Hersteller Artikel Nr.:

BR01-70079

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Gehäusefarbe:

Gold

Nennspannung:

12 V

Einbaudurchmesser:

57 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

13 W

Außendurchmesser:

83 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

BRUMBERG ALVEUS 12VAC GX5,3 max.50W gold gl