Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - AMP-Leitung 12VAC Leitung 2m mit Stecker/Kupplung

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - AMP-Leitung 12VAC Leitung 2m mit Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00536500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047720393

Sonepar Artikelnummer

120429885

Hersteller Artikelnummer

BR00536500

Hersteller Typ

BR00536500

Hersteller Artikel Nr.:

BR00536500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.066 kg

AMP-Leitung Niedervolt, schwarz. AMP-Leitung mit Stecker und Kupplung. Geeignet für 12 V-Lichtsysteme (AC).