BRUMBERG - Anbaul. rund 600 str.ws 230VAC 45,1W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR12315173
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Lampenleistung - 45.1 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433924340
Sonepar Artikelnummer
120954090
Hersteller Artikelnummer
BR12315173
Hersteller Typ
BR12315173
Hersteller Artikel Nr.:
BR12315173
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
45.1 W
Max. Systemleistung:
45 W
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3180 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Außendurchmesser:
600 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.750 kg


