Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - APOLLO MAXI Reduzierrahmen, strws D=270mm Di=190m quad

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - APOLLO MAXI Reduzierrahmen, strws D=270mm Di=190m quad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81146170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 270 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433992431

Sonepar Artikelnummer

121206587

Hersteller Artikelnummer

BR81146170

Hersteller Typ

BR81146170

Hersteller Artikel Nr.:

BR81146170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

270 mm

Breite:

270 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

1.5 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.455 kg

Reduzierrahmen zu Einbaudownlight, weiß struktur, quadratisch. Material: Stahl.