Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - APOLLO MEGA Reduzierrahmen, strsi D=320mm Di=240m

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - APOLLO MEGA Reduzierrahmen, strsi D=320mm Di=240m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81147160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433992356

Sonepar Artikelnummer

121206151

Hersteller Artikelnummer

BR81147160

Hersteller Typ

BR81147160

Hersteller Artikel Nr.:

BR81147160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

320 mm

Breite:

320 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

1.5 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.539 kg

Reduzierrahmen zu Einbaudownlight, silber struktur, quadratisch. Material: Stahl.