Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - APOLLO MEGA Reduzierring, strsw, D=320mm Di=240mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - APOLLO MEGA Reduzierring, strsw, D=320mm Di=240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81127180

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433992561

Sonepar Artikelnummer

121207034

Hersteller Artikelnummer

BR81127180

Hersteller Typ

BR81127180

Hersteller Artikel Nr.:

BR81127180

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

1.5 mm

Durchmesser:

320 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.539 kg

Reduzierring zu Einbaudownlight, schwarz struktur, rund. Material: Stahl.