BRUMBERG - APOLLO MICRO Reduzierring zu Einbaudownlight quadr. struktursilber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81143160
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433992332
Sonepar Artikelnummer
121206110
Hersteller Artikelnummer
BR81143160
Hersteller Typ
BR81143160
Hersteller Artikel Nr.:
BR81143160
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.252 kg


