BRUMBERG - BALL LED-Pendell. rund, str.sw/rosè g. 230V 4,5W 3000K 38°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR12119893
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433948636
Sonepar Artikelnummer
120954266
Hersteller Artikelnummer
BR12119893
Hersteller Typ
BR12119893
Hersteller Artikel Nr.:
BR12119893
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Gold
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
48.89 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
1581 mm
Durchmesser:
50 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.328 kg


