Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - BERRIE Bügel mit Fassung GU10 230VAC max.50W zu 2110+2111

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - BERRIE Bügel mit Fassung GU10 230VAC max.50W zu 2110+2111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00539700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047762188

Sonepar Artikelnummer

120288038

Hersteller Artikelnummer

BR00539700

Hersteller Typ

BR00539700

Hersteller Artikel Nr.:

BR00539700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.055 kg

Separate Bügel für Leuchtmittel / LED-Module zu 2111, mehrfarbig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GZ10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück.