BRUMBERG - BIRO60 LED Einbau-Profill. 27W 80°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR77002693
Geeignet für Einbaumontage - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433936343
Sonepar Artikelnummer
120954140
Hersteller Artikelnummer
BR77002693
Hersteller Typ
BR77002693
Hersteller Artikel Nr.:
BR77002693
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Lampenleistung:
27 W
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2392 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
80 mm
Länge:
1165 mm
Einbaulänge:
1148 mm
Einbaubreite:
64 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.180 kg


