Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Blattfeder für Kaiser Up Programm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Blattfeder für Kaiser Up Programm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00532600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047756576

Sonepar Artikelnummer

120429877

Hersteller Artikelnummer

BR00532600

Hersteller Typ

BR00532600

Hersteller Artikel Nr.:

BR00532600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73201090

Gewicht:

0.002 kg

Blattfeder zu Einbauleuchten, trapezförmig, edelstahl matt. Einbaufeder für z.B. Kaiser-Einputz- / Montagegehäuse Auf Anfrage für verschiedene Leuchten möglich. WICHTIG: Bezieht sich Ihre Bestellung auf eine voraus- gegangene Anfrage, bitten wir um Mitteilung, damit Ihre Bestellung entsprechend ausgeführt werden kann! Material: Edelstahl Menge: 1 Stk. Material: Edelstahl.