BRUMBERG - Blindabdeckung zu 48 V Schiene, flache Ausführung, 3,0 m, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88487580
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520344
Sonepar Artikelnummer
121248796
Hersteller Artikelnummer
BR88487580
Hersteller Typ
BR88487580
Hersteller Artikel Nr.:
BR88487580
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
24.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200


