BRUMBERG - BLOKK Bodenanker zu 60112103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81023000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433926139
Sonepar Artikelnummer
120714312
Hersteller Artikelnummer
BR81023000
Hersteller Typ
BR81023000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81023000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
172 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.078 kg


