BRUMBERG - BLOKK Erdspiess zu 60111103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81017000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433926108
Sonepar Artikelnummer
120714309
Hersteller Artikelnummer
BR81017000
Hersteller Typ
BR81017000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81017000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.038 kg


