BRUMBERG - BLOKK Erdspiess zu 60112103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81021000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433926115
Sonepar Artikelnummer
120714310
Hersteller Artikelnummer
BR81021000
Hersteller Typ
BR81021000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81021000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Durchmesser:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.103 kg


