Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Bügel mit Fassung GX5,3 230VAC max.50W 2x2,5 Federklemme

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Bügel mit Fassung GX5,3 230VAC max.50W 2x2,5 Federklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00536600

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047720416

Sonepar Artikelnummer

120429886

Hersteller Artikelnummer

BR00536600

Hersteller Typ

BR00536600

Hersteller Artikel Nr.:

BR00536600

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Fassung:

GX5,3

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

Bügel mit Fassung GX5,3, mit Zugentlastung. Zur Steckbefestigung mit 2-poliger Steckklemme 2 x 2,5 mm² und Zugentlastung. Ausführung: GX5,3, Material: Stahl / Kunststoff / Keramik, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12 V, Art der Dimmung: sonstige.