Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Bügel mit Fassung GZ10 230VAC max.50W 2x2,5 Steckklemme

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Bügel mit Fassung GZ10 230VAC max.50W 2x2,5 Steckklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00535900

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - GZ10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047712466

Sonepar Artikelnummer

120429880

Hersteller Artikelnummer

BR00535900

Hersteller Typ

BR00535900

Hersteller Artikel Nr.:

BR00535900

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Fassung:

GZ10

Befestigungsart:

Steckbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.055 kg

Bügel mit Fassung GZ10, mit Zugentlastung. Zur Steckbefestigung mit 2-poliger Steckklemme 2 x 2,5 mm² und Zugentlastung. Ausführung: GZ10, Material: Stahl / Kunststoff / Keramik, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230 V AC 50 Hz, Art der Dimmung: sonstige.