BRUMBERG - CARDUI LED-Wandeinbaul. eckig, str.sw. 230VAC 2W 3000K IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR60208183
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Max. Systemleistung - 2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047781554
Sonepar Artikelnummer
120431255
Hersteller Artikelnummer
BR60208183
Hersteller Typ
BR60208183
Hersteller Artikel Nr.:
BR60208183
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
2 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Abdeckung:
Lamelle
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Justierbar:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Dimmbar:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
2 W
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Leuchtenlichtausbeute:
50 lm/W
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Länge:
160 mm
Einbaubreite:
155 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
119 mm
Einbaulänge:
155 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.770 kg


